32X3200 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:32.0X3200
Rubix:1359225
EAN:4010858607760



Produktdetails : 32X3200 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2016 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | c92 |
| Innenlänge | 3200 mm |
| Außenlänge | 3319 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 3276 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage