13X2743 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X2743
Rubix:1358717
EAN:4010858902742



Produktdetails : 13X2743 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 293 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a103 |
| Innenlänge | 2743 mm |
| Außenlänge | 2793 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2773 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage