10X700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10.0X700
Rubix:1358498
EAN:4010858340704



Produktdetails : 10X700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z27.5 |
| Innenlänge | 700 mm |
| Außenlänge | 738 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 723 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage