3410005600 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H60
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H60
Siehe technische InformationenReferenzen
Emag:9900041298
Rubix:1851930
EAN:4040513600959
Produktdetails : 3410005600 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H60
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60 • Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301 • Schutzgrad: IP 32 • Mit Ablaufhahn • Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb • Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W • Betriebsfrequenz: 40 kHz • Heizleistung: 250 W Hinweis: Für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84243090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
671,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen


