3410005620 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Siehe technische InformationenReferenzen
Emag:9900041301
Rubix:1851933
EAN:4040513601062
Produktdetails : 3410005620 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280 • Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301 • Schutzgrad: IP 32 • Mit Ablaufhahn • Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min./Dauerbetrieb • Ultraschall-Spitzenleistung: max. 640 W • SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung. • Degasfunktion: ja • Betriebsfrequenz: 37 kHz • Heizleistung: 600 W Hinweis: Für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84243090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.851,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.203,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen


