SMARTWASHER SW-28 TYPE E/F SuperSink Teilereiniger

TEILEREINIGER SW-28 SUPERSINK

Siehe technische Informationen

Referenzen

CRC:SW-28 Type E/F
Rubix:2775241
Hersteller:32946-AA
EAN:5412386865213
SMARTWASHER SW-28 TYPE E/F SuperSink Teilereiniger

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen100 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMARTWASHER SW-28 TYPE E/F SuperSink Teilereiniger


SW-28 - Größer ist besser mit dem SuperSink-Teilereiniger. Dieses Modell hat einen enormen Funktionsumfang und verfügt über eine extra große Arbeitsfläche für große und kleine Aufgaben. Dank einer zweiten Bürste können zwei Benutzer gleichzeitig arbeiten.

Eine Alternative zu herkömmlichen Waschanlagen für Teile auf Erdölbasis. Verfügt über ein großes Waschbecken und ein seitlich montiertes Bedienfeld.

Gesamtabmessungen: 1194 x 965 x 1067 mm

Fassungsvermögen des Spülbeckens: 1041 x 660 x 203 mm

Stärken

  • Teilereinigung in Einrichtungen für vorbeugende Wartung und Reparatur
  • Industrielle Fertigungsanlagen
  • Autoreparaturwerkstätten
  • Metallverarbeiter

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen100 l
Modellsw-28 e/f
Gewicht59 kg
Max. Last227 kg
1.965,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.339,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage