SMARTWASHER SW-23 TYPE E/F Teilereiniger & Bremsenreiniger

FAHRBARER TEILEREINIGER SW-23

Siehe technische Informationen

Referenzen

CRC:SW-23 Type E/F
Rubix:2775239
Hersteller:32944-AA
EAN:5412386865183
SMARTWASHER SW-23 TYPE E/F Teilereiniger & Bremsenreiniger

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen60 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMARTWASHER SW-23 TYPE E/F Teilereiniger & Bremsenreiniger


SW-23 - Ist durch sein einzigartiges Design, sein großes Spülbecken, seine Mobilität und seine erstaunlichen Funktionen für jede Anwendung geeignet. Umfasst eine gewinkelte Bürste mit extra langem Schlauch für schwer zugängliche Stellen und einen kundenspezifisch angepassten Rollwagen mit Trittfläche für eine einfachere Mobilität.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen60 l
Modellsw-23
Gewicht23 kg
Max. Last180 kg
1.689,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.010,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen