SMARTWASHER SW-37 TYPE E/F Mobiler Schwerteilereiniger

FAHRBARER SCHWERGEWICHTS TEILEREINIGER SW-37

Siehe technische Informationen

Referenzen

CRC:SW-37 Type E/F
Rubix:2775242
Hersteller:32947-AA
EAN:5412386865244
SMARTWASHER SW-37 TYPE E/F Mobiler Schwerteilereiniger

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen100 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMARTWASHER SW-37 TYPE E/F Mobiler Schwerteilereiniger


SW-37 - Durch seine enorme Belastbarkeit von bis zu 454 kg robust genug auch für große Aufgaben. Lässt sich auf einem mobilen Rollwagen leicht durch den Werkstattbereich bewegen oder mittels feststellbarer Rollen stationär aufstellen. Verfügt über ein extra großes Spülbecken zur Aufnahme großer und kleiner Teile.

Gesamtabmessungen: 1219 x 889 x 1143 mm

Fassungsvermögen des Spülbeckens: 838 x 685 x 203 mm

Stärken

  •  
  • Teilereinigung in Einrichtungen für vorbeugende Wartung und Reparatur
  • Industrielle Fertigungsanlagen
  • Autoreparaturwerkstätten
  • Metallverarbeiter

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen100 l
Modellsw-37 e/f
Gewicht98 kg
Max. Last454 kg
2.328,92 exkl. MwSt.
/ Stück
2.771,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage