3410005615 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D40
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D40
Siehe technische InformationenReferenzen
Emag:9900041300
Rubix:1851932
EAN:4040513600997
Produktdetails : 3410005615 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D40
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40 • Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301 • Schutzgrad: IP 32 • Mit Ablaufhahn • Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb • Ultraschall-Spitzenleistung: max. 320 W • SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung • Degasfunktion: ja • Betriebsfrequenz: 37 kHz • Heizleistung: 200 W Hinweis: Für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84243090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


