3410005590 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H22
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H22
Siehe technische InformationenReferenzen
Emag:9900041305
Rubix:1851937
EAN:4040513982178
Produktdetails : 3410005590 Ultraschall Reinigungsg. Emmi-H22
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22 • Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301 • Schutzgrad: IP 32 • Ohne Ablaufhahn • Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb • Ultraschall-Spitzenleistung: max. 120 W • Betriebsfrequenz: 40 kHz • Heizleistung: 150 W Hinweis: Für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich. • Technische Daten: HF-Generator: überlastsicher, leistungskonstant. Betriebsart: Einfachhalbwelle. Schwingwanne: Edelstahl 1.4301. Gehäuse: Edelstahl 1.4301. Schutzgrad: IP 32. Ablaufhahn: ohne. Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min./Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84243090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


