UKP212 (TIM) Gehäuselager Timken

Stehlager-Gehäuseeinheit Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:UKP212
Rubix:3147646
EAN:0013992167675
UKP212 (TIM) Gehäuselager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgehäuse: gusseisen (iso 185 sorte 200 / astm a48 sorte nr. 30); lager: wälzlagerstahl (bearing steel)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKP212 (TIM) Gehäuselager Timken


Timken UKP212 Stehlager-Gehäuselager für 55-mm-Wellen. Adapterhülsenverriegelung, werkseitig vorgschmiert und mit anvulkanisierter Dichtung für anspruchsvolle Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgehäuse: gusseisen (iso 185 sorte 200 / astm a48 sorte nr. 30); lager: wälzlagerstahl (bearing steel)
Gesamtbreite Lager62 mm
Klemme25 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformstehlager-gehäuseeinheit (zweischrauben-stehlager) mit adapterhülsenverriegelung (ukp 200)
Höhe138 mm
Länge241 mm
Dichtunganvulkanisierte dichtung (nitril) mit schleuderscheibe aus stahl
Serieukp
Gewicht10,6 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r36200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52400 N
Breite70 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,51 exkl. MwSt.
/ Stück
119,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen