SESFL 204COE (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:SESFL.204.CO
Rubix:676741
EAN:3413529551606
SESFL 204COE (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand90 mm
Achshöhe15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SESFL 204COE (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, 1 nicht abgedichtete Schutzkappe aus NIRO.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand90 mm
Achshöhe15 mm
Werkstoffedelstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser47 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Bauform2-loch-flanschgehäuse
Höhe60 mm
Länge112 mm
Dichtunguszczelnienie z jedną wargą
Seriesesfl200
Gewicht0,47 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Breite21,5 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,10 exkl. MwSt.
/ Stück
140,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage