RF16B-1 CR112.1113-E G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

Tsubaki RF16B-1 Verschlußglied mit Feder (1"), mit geraden Laschen, Laschenhöhe H = 24 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF16B-1 CL SC CR112.1113-E
Rubix:3463796
Hersteller:2761160002
EAN:8718472134025
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketterf16bcl
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF16B-1 CR112.1113-E G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki BS Kette mit Anbauteile basiert auf der Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette, die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt, und wird mit Anbauteilen für Förderzwecke montiert. Für diese Serie ist eine breite Vielfalt an Standard- und Spezialanbauteilen erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Ketterf16bcl
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffstahl
Gewicht83 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,41 exkl. MwSt.
/ Stück
14,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen