RS50AS-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki

Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied RS50-AS-1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS50AS 1 OL
Rubix:3456635
Hersteller:0161051003
EAN:8718472013245
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketteansi as chain
Kettenteilung15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS50AS-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki


Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Ketteansi as chain
Kettenteilung15,875 mm
Gewicht14 g
Rollendurchmesser10,16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,08 exkl. MwSt.
/ Stück
22,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen