Referenzen
Bosch:EASYVAC 3
Rubix:3199569
Hersteller:06033D1000
EAN:3165140873925

Produktdetails : 06033D1000 EasyVac 3 UNI Handstaubsauger
Benutzerfreundlicher, transportabler Staubsauger, ideal für die Beseitigung von trockenem Schmutz an jedem Ort Genießen Sie mit dem EasyVac 3 unbeschwerte Reinigung, einfachen Transport und leichte Lagerung. Alle Kabel und Schläuche lassen sich direkt am Staubsauger befestigen und so einfach und bequem verstauen. Dank des praktischen Griffs lässt sich der Staubsauger einfach transportieren und verstauen. Er reinigt trockenen Schmutz und Ablagerungen in schwer zugänglichen Bereichen, in der Werkstatt, zu Hause oder im Auto. Für die Dauerreinigung lässt sich dieser Staubsauger dank des flexiblen Universaladapters und seiner konischen Form direkt an alle gängigen Elektrowerkzeuge von Bosch Home & Garden und verschiedenen anderen Herstellern anschließen. Er schaltet sich automatisch und synchron mit dem Gerät ein und aus, was die Handhabung erheblich verbessert und die Reinigungszeit verkürzt.
Stärken
Einfach zu transportieren und aufzubewahren durch das kompakte, leichte Design
Alle Zubehörteile sind am Staubsauger befestigt und können so bequem aufbewahrt werden
Automatisches Ein- und Ausschalten bei Verwendung des Elektrowerkzeugs
Reinigung von trockenen Materialien, im Auto, zu Hause oder bei Säge- und Schleifarbeiten
Alle Zubehörteile sind am Staubsauger befestigt und können so bequem aufbewahrt werden
Automatisches Ein- und Ausschalten bei Verwendung des Elektrowerkzeugs
Reinigung von trockenen Materialien, im Auto, zu Hause oder bei Säge- und Schleifarbeiten
Anwendungen
Lässt sich an den Werkzeugen befestigen, um während des Gebrauchs leicht zu saugen; ideal für die Reinigung verschiedener Bereiche, sogar im Auto; kompaktes Design spart Platz bei der Aufbewahrung; leichtes und bequemes Aufbewahren der Aufsätze
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 240 mbar |
|---|---|
| Leistung | 700 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 2 l |
| Schallpegel | 73 dBA |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Luftdurchsatz | 35 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
