Referenzen
SKF:C 30/670 KM/HA3C4
Rubix:3164771
EAN:7316571286440


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 980 mm |
| Breite | 230 mm |
Produktdetails : C 30/670 KM/HA3C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 599650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 670 mm |
| Außendurchmesser | 980 mm |
| Breite | 230 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c 30 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76.636,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
91.197,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen