C 2226 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2226 K/C3
Rubix:118813
Hersteller:98680
EAN:7316571192536
C 2226 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2226 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x230x230 mm
Bruttogewicht10900 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl930 N
Dyn. Tragzahl735 N
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl3800 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.072,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.276,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen