C 2218/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2218/C3
Rubix:311522
Hersteller:93742
EAN:7316577759498
C 2218/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2218/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x160x160 mm
Bruttogewicht3320 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl380 N
Dyn. Tragzahl325 N
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
415,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen