C 2212 KTN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2212 KTN9/C3
Rubix:311490
Hersteller:96854
EAN:7316570533590





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : C 2212 KTN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Polyamidkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1063 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Stat. Tragzahl | 156 N |
| Dyn. Tragzahl | 143 N |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen