C 3148/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Toroidal-Rollenlager SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 3148/C3
Rubix:311591
Hersteller:103551
EAN:7316571260990
C 3148/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 3148/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)128x400x400 mm
Bruttogewicht64390 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite128 mm
Lagerspielc3
Seriec31
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl3450 N
Dyn. Tragzahl2320 N
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl1700 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
5.491,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.535,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage