Referenzen
SKF:C 2228
Rubix:146978
EAN:7316571218434





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : C 2228 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14163 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 22 |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1060 N |
| Dyn. Tragzahl | 830 N |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.475,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.945,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen