Referenzen
SKF:C 2226/C3
Rubix:131710
Hersteller:98682
EAN:7316571192505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : C 2226/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x230x230 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10962 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 930 N |
| Dyn. Tragzahl | 735 N |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.072,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.276,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen