Referenzen
SKF:C 4024 V/C4
Rubix:311604
Hersteller:96862
EAN:7316571224619





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : C 4024 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5337 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c40 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 880 N |
| Dyn. Tragzahl | 530 N |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
986,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.174,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage