C 4034 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4034 V
Rubix:1991076
EAN:7316570669503
C 4034 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4034 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16900 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90 mm
Lagerspielcn
Seriec 40
Stat. Tragzahl1860 N
Dyn. Tragzahl1140 N
Grenzdrehzahl500 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
5.943,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.072,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage