Referenzen
SKF:C 3144 K/C3
Rubix:311584
Hersteller:88954
EAN:7316570202557




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : C 3144 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x370x370 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51300 g |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 120 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c31 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 2900 N |
| Dyn. Tragzahl | 1900 N |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.337,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.161,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen