Referenzen
SKF:C 4122 V
Rubix:120758
Hersteller:101921
EAN:7316571230511





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : C 4122 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7101 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c41 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1000 N |
| Dyn. Tragzahl | 670 N |
| Grenzdrehzahl | 900 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.056,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.257,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort