Referenzen
SKF:C 4026/C3
Rubix:311609
Hersteller:103146
EAN:7316571234465




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : C 4026/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8127 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c40 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 930 N |
| Dyn. Tragzahl | 620 N |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.028,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.224,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen