Referenzen
SKF:C 3036 K/C3
Rubix:311551
Hersteller:91629
EAN:7316570879698





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
Produktdetails : C 3036 K/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16083 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c30 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1340 N |
| Dyn. Tragzahl | 880 N |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.813,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.158,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen