TLMP 1008/24DC Automatischer Schmierstoffgeber SKF

TLMP 1008

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TLMP 1008/24DC
Rubix:1907973
EAN:7316577289780
TLMP 1008/24DC Automatischer Schmierstoffgeber SKF

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1000 ml
Min. Einsatztemperatur-25 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TLMP 1008/24DC Automatischer Schmierstoffgeber SKF


Die TLMP Reihe des automatischen Schmiersystems SKF MultiPoint Automatic Lubricator wurde für die zuverlässige Schmierung mehrerer Schmierstellen entwickelt. Dieses robuste automatische Schmiersystem wird als kompletter Satz angeboten, einschl. Schmierstoffgeber, Rohre und Anschlüsse. Die TLMP Pumpe kann bis zu 18 Schmierstellen versorgen. Sie hat steckbare Auslässe und lässt sich einfach über ihre Tastatur mit LED-Anzeige installieren und programmieren.
Automatischer Schmierstoffgeber SKF

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1000 ml
Min. Einsatztemperatur-25 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Betriebszeiteinstellbar
Zolltarifcode84139100
1.314,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.564,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std