Referenzen
Bosch:0601B44100
Rubix:3890959
Hersteller:0601B44100
EAN:4053423329865

Produktdetails : 4001002075 Tischsäge solo GTS 18V-70
Die akkubetriebene Tischkreissäge GTS 18V-70 maximiert die Schneidleistung dank eines bürstenlosen Motors, der die Leistung einer kabelgebundenen Tischkreissäge liefert und höchste Mobilität ermöglicht. Sie bietet eine branchenführende Schnitthöhe von 70 mm und eine Längsschnittkapazität von 635 mm. Dank ihres kompakten Designs lässt sich diese hochmobile Säge problemlos mit einer Hand transportieren. Sie minimiert Staub und hält Ihren Arbeitsplatz mit zwei Click & Clean Staubanschlüssen sauber. Für Präzision konzipiert sorgt die GTS 18V-70 für genaue Längsschnitte dank des Zahnstangen-Parallelanschlagsystems. Sie verfügt außerdem über ein Handrad zur Mikroeinstellung bei Querschnitten. Der verstellbare Gehrungsanschlag erleichtert präzise Winkelschnitte, während werkzeuglose Neigungsverstellungen von -2° bis 47° Vielseitigkeit für verschiedene Projekte bieten. Außerdem verfügt diese Säge über praktische Spannzonen, um Werkstücke an der Tischplatte zu fixieren. Dank eines Schlitzes im Parallelanschlag lässt sich ein Federanschlag montieren, der vor Rückschlägen schützt. Diese Tischkreissäge ist außerdem mit einem Schnellstopp-System, einer Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel und einer Sanftanlauf-Technologie ausgestattet.
Stärken
•Hohe Mobilität dank kabelloser Freiheit mit branchenführender Schnitthöhe von 70 m
Sorgt für präzise Schnitte dank Zahnstangen-Parallelanschlagsystem und präzisem Gehrungsanschlag
Minimiert Staub mit zwei Click & Clean Staubanschlüssen
Praktische Spannzonen zum Fixieren von Werkstücken auf der Tischplatte
Sorgt für präzise Schnitte dank Zahnstangen-Parallelanschlagsystem und präzisem Gehrungsanschlag
Minimiert Staub mit zwei Click & Clean Staubanschlüssen
Praktische Spannzonen zum Fixieren von Werkstücken auf der Tischplatte
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 635 mm |
| Breite | 608 mm |
| Länge | 593 mm |
| Gewicht | 21,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
811,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
966,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
