8110101490 Akku-Trennschleifer solo CE004GZ 40V

Makita Trennschleifer 230mm xgt 40v max ce004gz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:CE004GZ
Rubix:3620284
Hersteller:CE004GZ
EAN:0197050005687
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung40 V
Durchmesser305 mm
Schnitttiefe121 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110101490 Akku-Trennschleifer solo CE004GZ 40V


CE004G mit einem Blattdurchmesser von 305mm bietet eine deutliche Gewichtsreduzierung im Vergleich zu motorbetriebenen Modellen, wodurch diese Maschine bemerkenswert leicht ist. Maximale Schnitttiefe 121mm. Active Feedback sensing Technology (AFT) schaltet den Motor ab, wenn sich die Rotation plötzlich stoppt. Elektrische Bremse für höhere Produktivität und Bedienersicherheit. Sperrtaste verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. Wasserzufuhr-Kit kann angeschlossen werden. Drehbarer Schutz kann an die Arbeitshaltung angepasst werden.
Makita CE004GZ ist ein 40V max XGT akkubetriebener Trennschneider für Nass- und Trockeneinsatz mit einer 305 mm Scheibe und einer maximalen Schnitttiefe von 121 mm.

Technische Informationen


Attribute
Spannung40 V
Durchmesser305 mm
Schnitttiefe121 mm
Geschwindigkeit5000 rpm
Leistung1700 W
Gewicht7,7 kg
539,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
642,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage