UCT216 (TIM) Spannlagereinheit Timken

Timken Lager UCT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:UCT216
Rubix:2288831
EAN:0087796141117
UCT216 (TIM) Spannlagereinheit Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Breite70 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCT216 (TIM) Spannlagereinheit Timken


Timken Sicherungsschraube der aufnehmenden Lagereinheit UCT-Verriegelung

Stärken

● UCT-Nachspann-Einheiten werden dort eingesetzt, wo Wellenverstellung und Bandspannvorrichtungen erforderlich sind, z. B. in Förderanwendungen.
● Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Lagerungen für verstellbare Wellen und Nachspannrollen von Förderbändern.
● Jede Einheit wird montiert geliefert und ist montagebereit.
● Diese Einheiten verwenden Rillenkugellager mit breitem Innenring und selbstzentrierenden, kugelförmigen Außendurchmessern, die Wellenausrichtungsfehler ausgleichen.
● Die Timken UCT-Serie der Gehäuselager verfügt über den Timken-Lagereinsatz mit Setzschrauben-Verriegelung (UC).
● Lager vorgefettet und sofort einsatzbereit.
● Schmiernippel zur Nachschmierung vorhanden.
● Die verklebte Dichtungsbauweise ist besonders geeignet für industrielle Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen.
● Schlitzabstand und -breite sind mit Konkurrenzprodukten austauschbar.
● Gehäuse für einfachen Lagerwechsel ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Breite70 mm
Werkstoffgusseisen
Typnachspann-gehäuselager
Gesamtbreite Lager51 mm
Länge235 mm
Serieuct200
Innenbreite82,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72700 N
Gewicht8,2 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,26 exkl. MwSt.
/ Stück
338,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen