Kegelrollenlager Timken 864/854, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 57.15 mm

Timken-Kegelrollenlager 865

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:864/854
Rubix:846604
EAN:0053893005072
864/854 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite57,15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864/854 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.

Anwendungen

Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,15x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht7176 g
Verpackungsmaße (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite57,15 mm
Lagerspielcn
Serie865
Käfigstahl
647,98 exkl. MwSt.
/ Stück
771,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an