Kegelrollenlager Timken 752D, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 104.78 mm

Timken-Kegelrollenlager 755

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:752D
Rubix:846221
Hersteller:100156726
EAN:0053893083773
752D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite104,78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 752D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht der Verpackung3266,8 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite104,78 mm
Lagerspielcn
Serie755
Käfigstahl
600,00 exkl. MwSt.
/ Stück
714,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an