Kegelrollenlager Timken 64433, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 109.992 mm | Breite: 92.08 mm
Timken-Kegelrollenlager 64400
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:64433
Rubix:845339
Hersteller:100083681
EAN:0053893352527


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,992 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 92,08 mm |
Produktdetails : 64433 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,275x146,545x146,545 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2481 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2481,2 g |
| Innendurchmesser | 109,992 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 92,08 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 64000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage