Kegelrollenlager Timken 49176, Außendurchmesser: 93.66 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 31.75 mm
Timken-Kegelrollenlager 49100
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:49176
Rubix:843675
Hersteller:100046914
EAN:0053893316864


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,66 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 49176 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,75x66,317x66,317 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 609 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 609,2 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 93,66 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 49000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage