101E/24 Universal-Abdeckklebeband 101E 50mx24mm beige

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100135737
Rubix:2484829
Hersteller:7100135737
EAN:04054596679115
101E/24 Universal-Abdeckklebeband 101E 50mx24mm beige

Technische Zusammenfassung

Breite24 mm
Länge50 m
Farbebeige
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 101E/24 Universal-Abdeckklebeband 101E 50mx24mm beige


Das Kreppapier-Abdeckband 3M™ 101E ist für allgemeine Abkleb- und temporäre Fixierarbeiten im Innenbereich bestimmt. Sein Träger aus Kreppapier und sein Kautschukklebstoff ermöglichen eine einfache Verwendung bei zahlreichen Vorbereitungs- und Schutzarbeiten.

Eigenschaften:
Das Abdeckband 3M™ 101E verbindet einen anpassungsfähigen Träger aus Kreppapier mit einem Kautschukklebstoff, der eine sofortige Haftung bietet. Sein gesättigter Träger erleichtert das manuelle Abreißen und begrenzt dabei unerwünschte Risse während der Handhabung. Eine spezifische Behandlung des Papiers trägt zu einem gleichmäßigen Abrollen des Bands bei und hilft, den Abfall zu reduzieren. Ideal für nicht einzubrennendes Abkleben beim Lackieren, temporäre Fixierung, Umreifung und leichte Abdichtung, eignet es sich für Innenanwendungen bei Raumtemperatur.

Spezifikationen:
• Marke: 3M™
• Produktname: Kreppapier-Abdeckband 101E
• Träger: Kreppapier
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Farbe: beige/chamois (natur, gemäß technischem Datenblatt)
• Dicke: 0,12 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 100 mm, 1.610 mm
• Verfügbare Längen: 45 m, 50 m
• Haftung auf Edelstahl: 7 N/25 mm
• Zugfestigkeit: 78 N/25 mm
• Bruchdehnung: 9 %
• Anwendungstemperatur: bis 60 °C für 1 h
• Verwendung: Innenbereich

Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit des Bands
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Messung der Banddicke

Stärken

• Erleichtert das Abkleben gewölbter Oberflächen dank des anpassungsfähigen Trägers aus Kreppapier
• Gewährleistet eine sofortige Fixierung dank seines Kautschukklebstoffs
• Ermöglicht ein schnelles Zuschneiden von Hand bei den gängigen Arbeiten
• Trägt dank guter Haltekraft dazu bei, Nachbesserungen zu begrenzen
• Begünstigt ein gleichmäßiges Abrollen des Bands, um Materialverluste zu reduzieren
• Eignet sich für mehrere Anwendungen mit nur einem Abdeckband

Anwendungen

Das Kreppapier-Abdeckband 3M™ 101E wird für nicht einzubrennende Lackierarbeiten, temporäre Fixierarbeiten, Bündelung und unkritische Abdichtung im Innenbereich eingesetzt. Es findet seinen Platz in Instandhaltungswerkstätten, bei Lackierarbeiten, bei leichten Montagearbeiten sowie in industriellen Bereichen, die ein Abdeckband für den allgemeinen Gebrauch bei Raumtemperatur benötigen. Es ist für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen und darf nicht dauerhaft Außenbedingungen oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)216x122x122 mm
Gewicht der Verpackung1121 g
Breite24 mm
Länge50 m
Farbebeige
Stärke0,12 mm
1,71 exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite