04341-00005-00. Tesakrepp - 38mm x 50m - hellbraun
9995460720 Tesakrepp - 50mm x 50m - hellbraun
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4341 50M 38MM BROWN
Rubix:1174525
Hersteller:04341-00005-00
EAN:4042448901347



Produktdetails : 04341-00005-00. Tesakrepp - 38mm x 50m - hellbraun
Das tesa® 4341 Abdeckband ist die optimale Wahl für professionelle Anwender im Bereich Lackierung und Oberflächenbearbeitung. Es ermöglicht eine einfache Applikation, lässt sich sauber entfernen und überzeugt selbst bei hohen Temperaturen in Trockenkammern. Das Band garantiert erstklassige Lackierergebnisse und sorgt für effiziente Arbeitsprozesse.
Eigenschaften:
Das Abdeckband ist speziell für anspruchsvolle Lackierarbeiten konzipiert. Sein leicht gekrepptes Papierträger-Material macht es besonders dehnbar und flexibel, sodass es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen, einschließlich gebogener Konturen, anpasst. Die Naturkautschuk-Klebemasse sorgt für eine ausgewogene Haftung mit hoher Anfangsklebkraft, starker Klebekraft und ausgezeichneter Scherfestigkeit. Zudem hält das Band Temperaturen von bis zu 140 °C stand und eignet sich ideal für Spritzlackierungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Biosourced-Anteil: 55 % (bezogen auf das Gesamtprodukt ohne Trennmaterial)
• Gesamtdicke: 190 µm
• Reißfestigkeit: 53 N/cm
• Beständig gegen Nassschliff
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 140 °C
Markeninformationen:
Seit 1890 steht tesa® für herausragende Qualität im Bereich Klebelösungen. Das weltweit renommierte Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Klebebändern für professionelle Anwendungen, die Industrie sowie Endverbraucher. tesa® setzt konsequent auf Innovationen und Nachhaltigkeit, entwickelt umweltfreundliche Produkte und strebt an, bis 2030 CO₂-Neutralität zu erreichen.
Eigenschaften:
Das Abdeckband ist speziell für anspruchsvolle Lackierarbeiten konzipiert. Sein leicht gekrepptes Papierträger-Material macht es besonders dehnbar und flexibel, sodass es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen, einschließlich gebogener Konturen, anpasst. Die Naturkautschuk-Klebemasse sorgt für eine ausgewogene Haftung mit hoher Anfangsklebkraft, starker Klebekraft und ausgezeichneter Scherfestigkeit. Zudem hält das Band Temperaturen von bis zu 140 °C stand und eignet sich ideal für Spritzlackierungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Biosourced-Anteil: 55 % (bezogen auf das Gesamtprodukt ohne Trennmaterial)
• Gesamtdicke: 190 µm
• Reißfestigkeit: 53 N/cm
• Beständig gegen Nassschliff
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 140 °C
Markeninformationen:
Seit 1890 steht tesa® für herausragende Qualität im Bereich Klebelösungen. Das weltweit renommierte Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Klebebändern für professionelle Anwendungen, die Industrie sowie Endverbraucher. tesa® setzt konsequent auf Innovationen und Nachhaltigkeit, entwickelt umweltfreundliche Produkte und strebt an, bis 2030 CO₂-Neutralität zu erreichen.
Stärken
• Schnelle und einfache Verarbeitung
• Hervorragende Anpassungsfähigkeit an gebogene Oberflächen
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sauberes Entfernen ohne Kleberückstände
• Kompatibel mit wasser- und lösemittelbasierten Farben und Lacken
• Beständig gegen Nassschleifprozesse
• Vermeidung von Lackläufern und Rissbildungen
• 55 % biobasierte Inhaltsstoffe
• Hervorragende Anpassungsfähigkeit an gebogene Oberflächen
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Sauberes Entfernen ohne Kleberückstände
• Kompatibel mit wasser- und lösemittelbasierten Farben und Lacken
• Beständig gegen Nassschleifprozesse
• Vermeidung von Lackläufern und Rissbildungen
• 55 % biobasierte Inhaltsstoffe
Anwendungen
Das tesa® 4341 Abdeckband eignet sich ideal für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. Es wird insbesondere bei umfangreichen Lackierarbeiten eingesetzt, ist bestens geeignet für sensible Oberflächen und zum Befestigen schwerer Abdeckmaterialien. Dank seiner hohen Flexibilität passt es sich perfekt an Rundungen und unebene Flächen an. Besonders in der Fahrzeuglackierung und Karosseriebearbeitung erweist es sich als unverzichtbares Hilfsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17238,86 g |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | braun |
| Stärke | 0,19 mm |
| Werkstoff | leicht gekrepptes papier |
| Max. Temperatur | 140 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:04341-00005-00
- rubix:1567006
- hersteller:04341-00005-00
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
8,74 € exkl. MwSt./ Stück