89925066 8992 Polyester Klebeband grün

3M™ Polyesterklebeband 8992

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:899250
Rubix:1530535
Hersteller:7000049777
EAN:30051115647193
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50,8 mm
Länge65,8 m
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 89925066 8992 Polyester Klebeband grün


Unser 3M™ Polyesterklebeband 8992 ist universell einsetzbar. Es eignet sich hervorragend auch als Abdeckband in Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen wirken, wie zum Beispiel beim Pulverlackieren. Das mit Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf vielen schwer zu verklebenden Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und unter verschiedensten Temperaturen und Bedingungen einsetzbar.
Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Das flexible und abriebfeste Klebeband passt sich Ecken, Rundungen und mehrdimensional geformten Oberflächen an. Markieren von Fahr-/Laufwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen – Die PVC-Klebebänder von 3M eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz, einschließlich Sicherheitsmarkierungen, Farbmarkierung, Abriebschutz, Maskieren, Abdichten und Verbinden. Durch den Einsatz dieses PVC-Klebebandes lassen sich die häufig verwendeten Lösungsmittel, die bei Lackierlösungen verwendet werden, vermeiden. Die PVC-Klebebänder stellen dank ihrer Eigenschaften und einfachen Ablösbarkeit beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. 3M Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 – Vorteile: Einfach anzubringen und auf verschiedensten sauberen, trockenen Oberfläche haftend – Das PVC-Trägermaterial ist gegenüber den meisten Lösungsmitteln beständig und lange haltbar – Leuchtend gelbe und schwarze Streifen im PVC sind dauerhaft gut sichtbar – Passt sich Ecken, Rundungen und unebenen Oberflächen an

Stärken


• Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
• Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
• Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
• Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 8991
• Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden
• Transluzent-grüner Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Anwendungen

Maskierung bei hohen Temperaturen

Technische Informationen


Attribute
Breite50,8 mm
Länge65,8 m
Farbegrün
Stärke0,082 mm
Werkstoffpolyester
Max. Temperatur204 °C
Min. Temperatur-50 °C
28,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge