Bänder Tesa 62510 50M 19MM BLACK, Länge: 50 m | Breite: 19 mm | Farbe: Schwarz
tesa® 62510
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:62510 50M 19MM BLACK
Rubix:1175794
Hersteller:62510-00017-00
EAN:4042448245298


Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 62510-00017-00 Tesafix 19mm x 50m - schwarz
tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse.
Produktvorteile:
• Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung
• Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit
• Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit
• Geeignet für automatische und manuelle Applikation
• Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens
Produktvorteile:
• Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung
• Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit
• Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit
• Geeignet für automatische und manuelle Applikation
• Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens
Anwendungen
Rahmenverklebung von Solarmodulen
Befestigung von Leisten und Profilen
Allgemeine Montageanwendungen
Befestigung von Leisten und Profilen
Allgemeine Montageanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pe-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,08 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
335,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage