60632-00000-00 Tesa Aluminium Tape 50mm

tesa® 60632

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:60632 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:2700587
Hersteller:60632-00000-00
EAN:4042448476142
TESA-60632-00000-00 Tesa Aluminium Tape 50mm

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffaluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff), papier (trennpapier)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60632-00000-00 Tesa Aluminium Tape 50mm


tesa® 60632 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner.



Eigenschaften:

* Anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen

* Liner lässt sich leicht entfernen

* für permanente Anwendungen

* Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas

* elektrisch und thermisch leitfähig

* alterungsbeständig

* hitze- und lichtreflektierend

* flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1

* flammschutzhemmend anhand der Anforderungen in UL 510A

Anwendungen

* Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie

* Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie

* Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen

* Hitze Strahlen können zurück geworfen werden

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffaluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff), papier (trennpapier)
Stärke0,065 mm
Farbegrau
Typ des Bandesdichtungsband
6,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std