5962F/1933 Klebeband 5962F, Schwarz, 19mm x 33m, 1.6mm
3M™ VHB™ Klebeband 5962F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:596219
Rubix:3479382
Hersteller:7100211839
EAN:04064035104177
Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 5962F/1933 Klebeband 5962F, Schwarz, 19mm x 33m, 1.6mm
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Das 3M™ VHB™ Klebeband 4941F gehört zur 3M VHB™ 4941 Klebebandfamilie, einer Produktreihe strapazierfähiger und langlebiger Montagebänder für dauerhafte Verklebungen, die auf einer Vielzahl von Untergründen haften, darunter Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Acryl, Polycarbonat und ABS. Diese Klebebänder zeichnen sich zudem durch hervorragende Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit aus und eignen sich daher ideal für Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Haushaltsgeräte, Elektronik, Bauwesen, allgemeine Industrie sowie für Beschilderungs- und Displaylösungen. Bei der Suche nach einem 3M™ VHB™ Klebeband für Ihre speziellen Anforderungen sind viele Aspekte zu berücksichtigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Ihre Fragen zu klären. Wenden Sie sich bitte an einen 3M Experten, um herauszufinden, welches Klebeband für Sie am besten geeignet ist.
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Anwendungen
Verklebung von Metall
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | polyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
653,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage