TMBH 1-3 Temperaturfühler komplett für TMBH 1 SKF

Temperaturfühler komplett für TMBH 1 SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMBH 1-3
Rubix:17268
EAN:7316570742473
TMBH 1-3 Temperaturfühler komplett für TMBH 1 SKF

Technische Zusammenfassung

Typtemperaturfühler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMBH 1-3 Temperaturfühler komplett für TMBH 1 SKF


Die SKF Temperatursonde TMBH 1-3 ist ein Ersatzteil für die präzise Temperaturüberwachung beim Einsatz des tragbaren Induktionsheizgeräts SKF TMBH 1. Ausgestattet mit einem Magnet-Thermoelement vom Typ K gewährleistet sie eine zuverlässige Haftung auf metallischen Oberflächen und ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung der Temperatur während des Erwärmungsprozesses. Durch das integrierte Kabel und den passenden Stecker erfolgt der Anschluss direkt und ohne Modifikationen am Originalgerät – für maximale Kompatibilität und eine schnelle, unkomplizierte Inbetriebnahme. Die Sondenlänge von 600 mm erlaubt eine flexible Anwendung, selbst in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen. Dieses Zubehör ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit des SKF Heizsystems aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Spezifikationen:
• Sensortyp: Thermoelement Typ K
• Befestigungsart: Magnetisch
• Sonde Länge: 600 mm
• Integriertes Kabel: Ja
• Anschluss: Inklusive

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich rotierender Maschinentechnik. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lagertechnik, Dichtungslösungen und Zentralschmierungssysteme. Mit hoher technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationskraft beliefert SKF verschiedenste Industriezweige, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieversorgung sowie die Lebensmittelverarbeitung.

Stärken

• Präzise Temperaturkontrolle beim Induktionsheizen
• Schnelle und sichere magnetische Befestigung auf Metallflächen
• 600 mm Länge für optimale Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
• Einfacher und schneller Austausch für unterbrechungsfreie Wartung
• Industrietaugliche Materialien für hohe Langlebigkeit und Belastbarkeit

Anwendungen

Die Temperatursonde TMBH 1-3 ist speziell für Nutzer des tragbaren SKF Induktionsheizgeräts TMBH 1 konzipiert. Sie eignet sich ideal für industrielle Wartungsvorgänge, die Montage von Lagern oder metallischen Bauteilen, bei denen eine kontrollierte Erwärmung erforderlich ist. Besonders in Branchen mit hohen Anforderungen an Temperaturgenauigkeit – wie der Fertigungsindustrie, Automobiltechnik, Energiebranche oder mechanischen Instandhaltung – bietet die Sonde eine zuverlässige Lösung. Ihre kompakte Bauform ermöglicht auch unter eingeschränkten räumlichen Bedingungen einen effizienten Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Typtemperaturfühler
Serietmbh
Modelltmbh 1-3
Zolltarifcode85149070
310,15 exkl. MwSt.
/ Stück
369,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen