TMAS 50/KIT Ausgleichsscheiben-Kit SKF

Ausgleichsscheiben-Kit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:TMAS 50/KIT
Rubix:961301
EAN:7316575901271
TMAS 50/KIT Ausgleichsscheiben-Kit SKF

Technische Zusammenfassung

Typausgleichsscheiben
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TMAS 50/KIT Ausgleichsscheiben-Kit SKF


Das SKF Ausgleichscheiben-Set TMAS 50/KIT wurde speziell für eine präzise und zuverlässige Höhenjustierung von Maschinen entwickelt. Es richtet sich an Fachkräfte in den Bereichen Instandhaltung und Maschinenausrichtung und ermöglicht durch seine hochwertige metrische Ausführung eine schnelle Anwendung, reduzierte Stillstandzeiten und eine optimale Betriebsleistung der Anlagen.

Eigenschaften:
Ideal für präventive und korrektive Wartungseinsätze – insbesondere zur vertikalen Ausrichtung von Maschinen. Die Ausgleichscheiben bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, sind vorgestanzt und vollständig gratfrei verarbeitet. Dies garantiert ein reibungsloses Einsetzen und Entfernen. Jede Scheibe ist gut lesbar mit Dicke und Abmessungen gekennzeichnet, was eine schnelle Identifikation ermöglicht. Die exakte Maßhaltigkeit minimiert das Risiko von Montagefehlern. Das Set wird in einem robusten, leicht transportierbaren Koffer geliefert und kann bei Bedarf mit einzelnen Scheibenpaketen nachgefüllt werden.

Spezifikationen:
• Abmessungen je Scheibe: 50 x 50 mm
• Inhalt: 180 Scheiben (je 20 Stück pro Dicke)
• Dicken (in mm): 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,25 – 0,40 – 0,50 – 0,70 – 1,00 – 2,00
• Gesamtgewicht: 2,45 kg
• Werkstoff: Edelstahl, rostfrei
• Scheiben: gratfrei, wiederverwendbar, mit Tiefenprägung zur Dickenkennzeichnung
• Transportkoffer: 260 x 85 x 180 mm (L x H x B) (stabil, kompakt)

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik und Rotationslösungen. Gegründet 1907 in Schweden, ist SKF heute in über 130 Ländern vertreten. Ziel des Unternehmens ist es, die Zuverlässigkeit industrieller Anlagen zu steigern und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen zu minimieren. Das Produktportfolio umfasst Innovationen in den Bereichen Lagertechnik, Dichtungssysteme, Schmierung, vorausschauende Wartung und digitale Serviceangebote. Millionen verkaufter Produkte jährlich machen SKF zu einem unverzichtbaren Partner für die Industrie weltweit.

Stärken

• Schnelle und exakte Höhenanpassung von Maschinen
• Effizienzsteigerung bei der vertikalen Maschinenausrichtung
• Reduzierte Stillstandszeiten und erhöhte Anlagenverfügbarkeit
• Sofortige Scheibenerkennung durch eindeutige Markierung
• Platzsparende und stoßfeste Aufbewahrungslösung
• Wiederverwendbare Ausführung für hohe Nachhaltigkeit
• Hohe Maßgenauigkeit dank enger Fertigungstoleranzen

Anwendungen

Das TMAS 50/KIT richtet sich an Instandhaltungsprofis, Ausrichttechniker und Maschinenbauingenieure. Es eignet sich ideal für das Nivellieren von Maschinen, das Ausrichten von Wellen oder Motoren sowie für die präzise Positionierung von Werkzeugmaschinen. Einsatzorte sind Fertigungsbetriebe, Wartungswerkstätten, Energieanlagen und Montagebänder.

Technische Informationen


Attribute
Typausgleichsscheiben
Länge50 mm
Serietmas
Modelltmas 50
Zolltarifcode90173000
366,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std