10B-2 Z 54 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 54 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B2054
Rubix:3169783
EAN:3660338317538
10B-2 Z 54 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 54 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne54
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 54 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 10B-2 Z 54 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 54 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne54
ISO-Code10b-2
Richtdurchmesser273,03 mm
Außendurchmesser280,5 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite25,5 mm
Durchmesser der Bohrung25 mm
Nabendurchmesser25 mm
Kette10b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,72 exkl. MwSt.
/ Stück
193,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage