08B-2 Z 95 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 95 KS (Mecaline)
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D08B2095
Rubix:3169733
EAN:3660338315701

Produktdetails : 08B-2 Z 95 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 95 KS (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 08B2 Duplex - 95 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 95 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Richtdurchmesser | 384,11 mm |
| Außendurchmesser | 390,1 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 21 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
| Kette | 08b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage