Referenzen
Fischer:554140
Rubix:3830630
Hersteller:EXP 3/4"
EAN:8001132100257
Produktdetails : EXP 3/4 Boilerbefestigung, Teleskopausleger
Wandhalterung für Ausdehnungsgefäße mit Muffe 3/4" verstellbar bis 250 mm.
• Ausziehbar bis zu 250 mm
• Für Boiler mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60 Litern
• Verstellbarer Arm kann nicht versehentlich abrutschen
• Es sind nur zwei Befestigungen erforderlich
Die fischer Boilerbefestigung ist eine Wandhalterung zur Befestigung von Boilern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60 Litern.
Funktion:
• Befestigen Sie die Halterung mit dem richtigen Dübel an der Wand. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Ankers die Art der Abstützung und die Auszugslänge des verstellbaren Arms
• Schrauben Sie das Ausdehnungsgefäß an die Muffe
• Ziehen Sie die Schraube des Teleskoparms auf die gewünschte Länge an
Stärken
• Verstellbarer Arm von 160 bis 250 mm Abstand von der Wand
• Die Schraube mit Gewindekupplung klemmt die Profile und garantiert Stabilität und Robustheit. Der verstellbare Arm kann nicht versehentlich herausrutschen
• Die 4 mm dicke Platte und der Abstand zwischen den Schlitzen ermöglichen eine optimale Verteilung der Kräfte auf die Dübel
Anwendungen
• Wandmontage von Ausdehnungsgefäßen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | exp |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


