PM C U 30-50 AL Universal Mittelklemme vormontiert
Mittelklemme PM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:538880
Rubix:3899121
Hersteller:PM C U 30 - 50 AL
EAN:8001132059913
Dokumente
Produktdetails : PM C U 30-50 AL Universal Mittelklemme vormontiert
Die vormontierte Mittelklemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen
• Universell einsetzbar für Paneele von 30 bis 50 mm Dicke
• Schnelles Einsetzen in das Profil
• Flach und mit versenkter Schraube zur Vermeidung von Schattenbildung
• Hergestellt aus Aluminium EN AB 46100
PMC U ist die universelle Mittelklemme für PV-Paneele mit einer Stärke von 30 bis 50 mm. PMC U lässt sich durch einfaches Drehen schnell in die Schienen einführen. Kompatibel mit SolarFish H33,SolarFish H44,SolarFish H83 und SolarMetal Schienen.
Funktion:
• Setzen Sie den unteren Teil der vormontierten PMC U Universalklemme in die obere Nut der Schiene ein
• Drehen Sie die vormontierte Universalklemme PMC U im Uhrzeigersinn, um sie als Mittelklemme zu verwenden
• Sichern Sie das PV-Modul, indem Sie ein Anzugsdrehmoment von 10 Nm auf die Innensechskantschraube (TCEI) anwenden
Stärken
• Dank der Feder bleibt die vormontierte PM C KMittelkemme während der Anzugsphasen angehoben und dank des Kunststoffelements bleibt sie in Position ohne zu verrutschen
• Die Klemmen benötigen keine zusätzlichen Elemente wie Schrauben, Dichtungen oder Bolzen
Anwendungen
• Steildachsysteme mit Haken
• Trapezblechdachsysteme
• Wellblechdachsysteme
• Sonderkonstruktionen
• SolarFish H33
• SolarFish H44
• SolarMetal
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





