K2149.20200 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid

KLETTBANDSOCKEL MIT KLETTBAND, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:POLYPROPYLEN SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2149.20200
Rubix:3722357
Hersteller:K2149.20200
EAN:4059245898800
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklettbandsockel

Dokumente

Produktdetails : K2149.20200 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid


Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Typklettbandsockel
4,84 exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage