K1991.3006 Verbinderplatte, Typ I, Stahl
VERBINDERPLATTE, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1991.3006
Rubix:3747437
Hersteller:K1991.3006
EAN:4059245809479
Dokumente
Produktdetails : K1991.3006 Verbinderplatte, Typ I, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verbinderplatte und Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1991.3008 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung von einem Profilrohr mit einem Aluminiumprofil Typ I Nut 8. Befestigung mit Schraube M6 im Profilrohr Ø30 unter Verwendung eines Gewindeeinsatzes M6. Lieferumfang: Set für Nut 6: 1 T-Verbinderplatte D30. 2 Nutensteine - Nut 6 - M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 12. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20. Set für Nut 8: 1 T-Verbinderplatte D30. 1 Doppelnutenstein - Nut 8 - 2x M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 14. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verbinderplatte und Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1991.3008 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung von einem Profilrohr mit einem Aluminiumprofil Typ I Nut 8. Befestigung mit Schraube M6 im Profilrohr Ø30 unter Verwendung eines Gewindeeinsatzes M6. Lieferumfang: Set für Nut 6: 1 T-Verbinderplatte D30. 2 Nutensteine - Nut 6 - M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 12. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20. Set für Nut 8: 1 T-Verbinderplatte D30. 1 Doppelnutenstein - Nut 8 - 2x M6. 2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 14. 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 20.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verbinderplatte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

